バックステップ
◆ノーマルのベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸にしました
◆これによりストリート走行はもちろんのこと、ワインディングやサーキット走行等の激しいライディング時でも、バイクの挙動をダイレクトに把握できます
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:ゴールド◆ノーマルのベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸にしました
◆これによりストリート走行はもちろんのこと、ワインディングやサーキット走行等の激しいライディング時でも、バイクの挙動をダイレクトに把握できます
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:ゴールド
ノーマルのベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです。ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸にしました。ストリート走行やワインディング、サーキット走行等の激しいライディング時でも、バイクの挙動をダイレクトに把握できます。 両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- スイッチ
- P1.25
- ポジション
- 8×3
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R75011-16 , スズキ[SUZUKI]GSX-R60011-16
- 移動量(mm)
- [Up/Back]14/0、24/0、14/10、24/10、29/2.5、39/2.5、29/12.5、39/12.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















