バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ノーマル位置を含む8ポジション可変のステップキットです
◆両ペダルの軸受け部分にはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズなペダルタッチを実現しています
◆またシフトパターンは、正、逆どちらも選べます
◆カラー:ゴールド◆ノーマル位置を含む8ポジション可変のステップキットです
◆両ペダルの軸受け部分にはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズなペダルタッチを実現しています
◆またシフトパターンは、正、逆どちらも選べます
◆カラー:ゴールド
ノーマル位置を含む8ポジション可変のステップキットです。両ペダルの軸受け部分にはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズなペダルタッチを実現しています。またシフトパターンは、正、逆どちらも選べます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
P:1.25
ポジション
8
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]DAYTONA 675 [デイトナ675]06-12
移動量(mm)
UP/FORWARD 0/20 0/10 10/10 20/10 0/0 10/0 20/0 20/10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00130047002-T002GD
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする