バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆フルモデルチェンジした、YZF-R1用の16ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆シフトペダルはエンジン側に配し、どのポジションを選択しても、ダイレクト感あふれるシフトフィーリングが得られるようにデザインいたしました
◆またブレーキサイドはステップバーとブレーキペダルを別軸にし、ステップバーの剛性を高めました
◆両ペダルとも最高の操作性を目指し、スピンドル部分に精密ミニチュアベアリングをダブルで採用しています
◆またステップバーには特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆ペダル側のシフトロッドの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます
◆カラー:ブラック◆フルモデルチェンジした、YZF-R1用の16ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆シフトペダルはエンジン側に配し、どのポジションを選択しても、ダイレクト感あふれるシフトフィーリングが得られるようにデザインいたしました
◆またブレーキサイドはステップバーとブレーキペダルを別軸にし、ステップバーの剛性を高めました
◆両ペダルとも最高の操作性を目指し、スピンドル部分に精密ミニチュアベアリングをダブルで採用しています
◆またステップバーには特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆ペダル側のシフトロッドの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます
◆カラー:ブラック
16ポジション可変出来ます。シフトペダルはエンジン側に配しています。ステップバーとブレーキペダルを別軸にし、ステップバーの剛性を高めました。両ペダル、スピンドル部分にベアリングをダブルで採用。ステップバーには特殊なロレット加工を施しています。ペダル側のシフトロッドの取り付け位置を変更すると、レーシングシフトパターンも選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
逆シフトにする場合はスプロケットカバーの加工が必要です。
スイッチ
P1.25
ポジション
16
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R107-08
移動量(mm)
[Up/Back]0/0、0/10、10/10、10/0、12.5/10、12.5/20、22.5/20、22.5/10、25/20、25/30、35/30、35/20、25/7.5、25/17.5、35/17.5、35/7.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00131797002-Y012BKb
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする