バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ポジションは18カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆また抜群のグリップ性を誇るステップバーはペダルと別軸にし、取り付け剛性を確保しております
◆また、オプションのリバースキットを取り付けていただきますと、逆チェンジパターンに変更できます
◆このキットはABSの有無にかかわらず取り付可能です

材質
アルミニウム
備考
ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
18
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R11-15
移動量(mm)
[Up/Back]5.5/5、5.5/15、5.5/25、15.5/7.5、15.5/17.5、15.5/27.5、25.5/10、25.5/20、25.5/30、17.5/5、17.5/15、17.5/25、27.5/7.5、27.5/17.5、27.5/27.5、37.5/10、37.5/20、37.5/30
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00129101002-K017SVシルバー
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132707002-K017BKブラック
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする