バックステップ
◆ポジションは18カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆また抜群のグリップ性を誇るステップバーはペダルと別軸にし、取り付け剛性を確保しております
◆また、オプションのリバースキットを取り付けていただきますと、逆チェンジパターンに変更できます
◆このキットはABSの有無にかかわらず取り付可能です
◆カラー:ゴールド◆ポジションは18カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆また抜群のグリップ性を誇るステップバーはペダルと別軸にし、取り付け剛性を確保しております
◆また、オプションのリバースキットを取り付けていただきますと、逆チェンジパターンに変更できます
◆このキットはABSの有無にかかわらず取り付可能です
◆カラー:ゴールド
ポジションは18カ所可変です。シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現しました。抜群のグリップ性を誇るステップバーはペダルと別軸にし、取り付け剛性を確保しております。 また、オプションのリバースキットを取り付けていただきますと、逆チェンジパターンに変更できます。(ABSの有無にかかわらず取り付可能です)
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- ABS車取付可
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 18
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R11-15
- 移動量(mm)
- [Up/Back]5.5/5、5.5/15、5.5/25、15.5/7.5、15.5/17.5、15.5/27.5、25.5/10、25.5/20、25.5/30、17.5/5、17.5/15、17.5/25、27.5/7.5、27.5/17.5、27.5/27.5、37.5/10、37.5/20、37.5/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















