バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆カラー:ブラック
◆ノーマルシフトパターン

材質
アルミニウム
スイッチ
P:1.25
ポジション
4
主な適合車種
ホンダ[HONDA]NSR250/R/SP/SE [MC28]94-
移動量(mm)
20/0 30/0 20/10 30/10
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00128148002-H022BKブラック
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134001002-H022SVシルバー
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする