バックステップ
◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆ブレーキペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆またシフトサイドは、ノーマルの機構を生かしつつ、カフェスタイルに合うデザインを実現いたしました
◆カラー:シルバー◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆ブレーキペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆またシフトサイドは、ノーマルの機構を生かしつつ、カフェスタイルに合うデザインを実現いたしました
◆カラー:シルバー
ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます。ブレーキペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます。またシフトサイドは、ノーマルの機構を生かしつつ、カフェスタイルに合うデザインを実現いたしました。製品のカラーは、ブラックもしくはシルバーの2色からお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Classic [V7クラシック]08-13
- 移動量(mm)
- 5/85 15/85 10/92 15/98
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























