バックステップ
◆ポジションは6カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作感を実現いたしました
◆シフトは、逆チェンジパターンも選択していただけます
◆カラー:シルバー◆ポジションは6カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作感を実現いたしました
◆シフトは、逆チェンジパターンも選択していただけます
◆カラー:シルバー
ポジションは6カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます。 シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作感を実現いたしました。 シフトは、逆チェンジパターンも選択していただけます。 製品のカラーは、シルバー、ブラック、ゴールドの3色からお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]BANDIT1250 ABS [バンディット1250]07-11
- 移動量(mm)
- 10/10 20/10 20/20 30/20 30/30 40/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















