バックステップ
◆ポジションは6カ所可変で、好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、簡単に正、逆を選択していただけます
◆カラー:ゴールド◆ポジションは6カ所可変で、好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、簡単に正、逆を選択していただけます
◆カラー:ゴールド
ポジションは6カ所可変で、好みの位置を選んでいただけます。 シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました。 またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、簡単に正、逆を選択していただけます。 カラーは、シルバー、ブラック、ゴールトの3色です。ABSの有無にかかわらず取り付け可能です。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- ※ABS車取り付け可
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CBR1000RRABS 08-16
- 移動量(mm)
- 23/10 23/20 23/30 37/18 37/28 37/38
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















