バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ポジションは9カ所可変で、好みの位置をお選びいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、簡単に正、逆を選択していただけます
◆このキットはABSの有無にかかわらず取り付け可能です

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
9
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR600RR09-16(ABS)
移動量(mm)
[Up/Back]10/10、10/20、10/30、20/17.5、20/27.5、20/37.5、30/25、30/35、30/45
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00131648002-H019SVb
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする