バックステップ
◆モンスターマシンを理想のフォームで操るための、8ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を得るため、すべての可動部分に、ベアリングをダブルで組み込みました
◆また、シフトロッドをヒールガード背面にレイアウトするため、ベースプレート裏側にブレーキペダルとシンクロして動くレバーを配置
◆ロッドと足の干渉を防いでいます
◆ステップバーには切削ロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を得ています
◆カラー:シルバー◆モンスターマシンを理想のフォームで操るための、8ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を得るため、すべての可動部分に、ベアリングをダブルで組み込みました
◆また、シフトロッドをヒールガード背面にレイアウトするため、ベースプレート裏側にブレーキペダルとシンクロして動くレバーを配置
◆ロッドと足の干渉を防いでいます
◆ステップバーには切削ロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を得ています
◆カラー:シルバー
8ポジション可変のバックステップキットです。すべての可動部分に、ベアリングをダブルで組み込みました。 また、シフトロ0ッドをヒールガード背面にレイアウトするため、ベースプレート裏側にブレーキペダルとシンクロして動くレバーを配置。ロッドと足の干渉を防いでいます。ステップバーには切削ロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を得ています。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- タイプ
- バンジョータイプ
- スイッチ
- バンジョータイプ P1.25
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-0105-06
- 移動量(mm)
- [Up/Back]27.5/12.5、42.5/12.5、35/20、50/20、27.5/27.5、42.5/27.5、35/35、50/35
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























