バックステップ
◆新型GSX-R1000用の、ノーマルベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆ステップの基本性能であるステップ取付剛性をさらに高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました
◆これによりストリート走行はもちろんのこと、ワインディングやスポーツ走行等の激しいライディング時でも、バイクの挙動をダイレクトに把握できます
◆また最高の操作性を求め、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用しスムーズな操作感を実現しています
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:シルバー◆新型GSX-R1000用の、ノーマルベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆ステップの基本性能であるステップ取付剛性をさらに高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました
◆これによりストリート走行はもちろんのこと、ワインディングやスポーツ走行等の激しいライディング時でも、バイクの挙動をダイレクトに把握できます
◆また最高の操作性を求め、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用しスムーズな操作感を実現しています
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:シルバー
ノーマルベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです。ステップ取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました。どんな時も、バイクの挙動をダイレクトに把握できます。可動部分には精密ベアリングをダブルで採用しスムーズな操作感を実現。 ステップバーには特殊なロレット加工を施しています。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- P1.25
- ポジション
- 8×3
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R100007-08
- 移動量(mm)
- [Up/Back]14/0、24/0、14/10、24/10、29/2.5、39/2.5、29/12.5、39/12.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















