バックステップ
◆未だ色あせることのない名車、RG400/500γ用のステップキットを製作いたしました
◆ポジションは2カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆車体等の加工が不要で、ボルトオンで取り付け出来ます
◆ノーマルのシフトパターンに加え、レースシフトパターン用のキットもご用意いたしました
◆カラー:ベースプレート/ブラック・ステッププレート、ペダル類/シルバー
◆タイプ:レース(逆)◆未だ色あせることのない名車、RG400/500γ用のステップキットを製作いたしました
◆ポジションは2カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆車体等の加工が不要で、ボルトオンで取り付け出来ます
◆ノーマルのシフトパターンに加え、レースシフトパターン用のキットもご用意いたしました
◆カラー:ベースプレート/ブラック・ステッププレート、ペダル類/シルバー
◆タイプ:レース(逆)
未だ色あせることのない名車、RG400/500γ用のステップキットを製作いたしました。ポジションは2カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます。車体等の加工が不要で、ボルトオンで取り付け出来ます。レースシフトパターン用のキットです。カラーは、ベースプレートがブラックで、ステッププレート、ペダル類がシルバーとなります。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- ※ブレーキスイッチは付属しません
- ポジション
- 2
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]RG500γ [ガンマ] , スズキ[SUZUKI]RG400γ [ガンマ]
- 移動量(mm)
- 25/27.5 35/37.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















