バックステップ
◆街乗り、ツーリングからスポーツ走行までを視野に入れ、ノーマルポジションを中心に、アップ、ダウン、バック、フォワードと6ポジション可変が可能なように設計いたしました
◆また、各ペダルピボットにはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作が楽しめます
◆ABSモデルにも対応しています
◆カラー:ゴールド◆街乗り、ツーリングからスポーツ走行までを視野に入れ、ノーマルポジションを中心に、アップ、ダウン、バック、フォワードと6ポジション可変が可能なように設計いたしました
◆また、各ペダルピボットにはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作が楽しめます
◆ABSモデルにも対応しています
◆カラー:ゴールド
ツーリングライダーにもうれしいSTDポジションを含めUpとDownの合計6ポジション可変。 ノンスリップ性の高いステップバー、ダブルベアリングのペダル採用により、操作性の向上を図るなどの特徴を備えたバックステップです。
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]VFR800 [RC46]02-09/14-16 , ホンダ[HONDA]VFR800F [RC79]
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ