バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆街乗りからサーキット走行まで気軽に楽しめる、HONDAのクォータースポーツ、VTR250用のバックステップキットが完成いたしました
◆ポジションは6カ所から好みの位置を選んでいただけるように設計しております
◆シフト、ブレーキペダル共にステップバーと別軸とし、ステップ剛性を高め、ライディングフィールをアップさせています
◆また両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作を楽しんでいただけます

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
P:1.25
ポジション
6
主な適合車種
ホンダ[HONDA]VTR25098-13
移動量(mm)
10/20 20/20 30/20 10/30 20/30 30/30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00132646002-H013SV
¥62,000
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする