バックステップ
◆街乗りからサーキット走行まで気軽に楽しめる、HONDAのクォータースポーツ、VTR250用のバックステップキットが完成いたしました
◆ポジションは6カ所から好みの位置を選んでいただけるように設計しております
◆シフト、ブレーキペダル共にステップバーと別軸とし、ステップ剛性を高め、ライディングフィールをアップさせています
◆また両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作を楽しんでいただけます
◆カラー:ブラック
このステップキットを装着すると、タンデムステップが装着出来ません◆街乗りからサーキット走行まで気軽に楽しめる、HONDAのクォータースポーツ、VTR250用のバックステップキットが完成いたしました
◆ポジションは6カ所から好みの位置を選んでいただけるように設計しております
◆シフト、ブレーキペダル共にステップバーと別軸とし、ステップ剛性を高め、ライディングフィールをアップさせています
◆また両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作を楽しんでいただけます
◆カラー:ブラック
このステップキットを装着すると、タンデムステップが装着出来ません
6ポジションに操作性良好なペダルやステップを装備し、オプションのサブプレートは剛性UPが期待できます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]VTR25098-13
- 移動量(mm)
- 10/20 20/20 30/20 10/30 20/30 30/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















