バックステップ
◆街乗りからツーリング、ワィンディングと、オールマイティーに使えるバイクだからこそ、お好みのポジションが得られるように、ステップ位置を8カ所可変出来るように設計いたしました
◆ベアリングをダブルで組み込んだ両ペダルは、極めてスムーズに操作ができます
◆ステップはペダルと別軸で、ステップの取り付け剛性を高め、重量のある車体を安心してフットコントロールしていただけます
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- ※ABS車装着可
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-19 , カワサキ[KAWASAKI]Z1000 [ZRT00D]10-13 , カワサキ[KAWASAKI]Z1000 [ZRT00F/G]14-19
- 移動量(mm)
- UP/BACK 12.5/5 12.5/20 21/16 UP/FORWARD 0/15 0/0 UP/FORWARD 10/14 8/0 22/0
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















