バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆街乗りからツーリング、ワィンディングと、オールマイティーに使えるバイクだからこそ、お好みのポジションが得られるように、ステップ位置を8カ所可変出来るように設計いたしました
◆ベアリングをダブルで組み込んだ両ペダルは、極めてスムーズに操作ができます
◆ステップはペダルと別軸で、ステップの取り付け剛性を高め、重量のある車体を安心してフットコントロールしていただけます
◆カラー:ゴールド◆街乗りからツーリング、ワィンディングと、オールマイティーに使えるバイクだからこそ、お好みのポジションが得られるように、ステップ位置を8カ所可変出来るように設計いたしました
◆ベアリングをダブルで組み込んだ両ペダルは、極めてスムーズに操作ができます
◆ステップはペダルと別軸で、ステップの取り付け剛性を高め、重量のある車体を安心してフットコントロールしていただけます
◆カラー:ゴールド
ステップ位置を8カ所可変出来るように設計いたしました。 ベアリングをダブルで組み込んだ両ペダルは、極めてスムーズに操作ができます。 ステップはペダルと別軸で、ステップの取り付け剛性を高め、重量のある車体を安心してフットコントロールしていただけます。 製品のカラーは、ブラック、シルバー、ゴールドから選んでいただけます。 ABSの有無にかかわらず、取り付け可能です。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
※ABS車装着可
スイッチ
STD
ポジション
8
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-19 , カワサキ[KAWASAKI]Z1000 [ZRT00D]10-13 , カワサキ[KAWASAKI]Z1000 [ZRT00F/G]14-19
移動量(mm)
UP/BACK 12.5/5 12.5/20 21/16 UP/FORWARD 0/15 0/0 UP/FORWARD 10/14 8/0 22/0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00131070002-K021GD
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134762002-K021GD
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする