バックステップキット
◆KAWASAKIのスーパースポーツ・フラッグシップマシンZX10R
◆街乗りからワインデング、そしてサーキット走行までもこなしてしまうスーパーマシン用のステップキットです
◆ポジションは18カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆また、リバース(逆シフト)モデルもご用意しております
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 18
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R16-
- 移動量(mm)
- [Up/Back]5.5/5、5.5/15、5.5/25、15.5/7.5、15.5/17.5、15.5/27.5、25.5/10、25.5/20、25.5/30、17.5/5、17.5/15、17.5/25、27.5/7.5、27.5/17.5、27.5/27.5、37.5/10、37.5/20、37.5/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























