バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆KAWASAKIのスーパースポーツ・フラッグシップマシンZX10R
◆街乗りからワインデング、そしてサーキット走行までもこなしてしまうスーパーマシン用のステップキットです
◆ポジションは18カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆また、リバース(逆シフト)モデルもご用意しております
◆カラー:ゴールド
◆仕様:ノーマルシフト◆KAWASAKIのスーパースポーツ・フラッグシップマシンZX10R
◆街乗りからワインデング、そしてサーキット走行までもこなしてしまうスーパーマシン用のステップキットです
◆ポジションは18カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆また、リバース(逆シフト)モデルもご用意しております
◆カラー:ゴールド
◆仕様:ノーマルシフト
ポジションは18カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます。シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました。また、リバース(逆シフト)モデルもご用意しております。製品のカラーは、シルバー、ブラック、ゴールドの3色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
18
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R16-
移動量(mm)
[Up/Back]5.5/5、5.5/15、5.5/25、15.5/7.5、15.5/17.5、15.5/27.5、25.5/10、25.5/20、25.5/30、17.5/5、17.5/15、17.5/25、27.5/7.5、27.5/17.5、27.5/27.5、37.5/10、37.5/20、37.5/30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00135602002-K028GD
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする