バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆MT09 用のバックステップキットです
◆街乗りからスポーツ走行まで、様々な走行シーンを考え、ノーマルシフトパターンモデルと、逆シフトパターンモデルをご用意いたしました
◆ステップ位置を8ヶ所(逆パターンは6ヶ所)から選択していただけるマルチポジション設計です
◆仕様:ノーマルシフトパターン
◆カラー:ブラック◆MT09 用のバックステップキットです
◆街乗りからスポーツ走行まで、様々な走行シーンを考え、ノーマルシフトパターンモデルと、逆シフトパターンモデルをご用意いたしました
◆ステップ位置を8ヶ所(逆パターンは6ヶ所)から選択していただけるマルチポジション設計です
◆仕様:ノーマルシフトパターン
◆カラー:ブラック
MT09 用のバックステップキット、ノーマルシフトパターンモデルです。 街乗りからスポーツ走行まで、様々な走行シーンを考え、ノーマルシフトパターンモデルと、逆シフトパターンモデルをご用意いたしました。ステップ位置を8ヶ所(逆パターンは6ヶ所)から選択していただけるマルチポジション設計です。 仕上げのカラーはブラック、ゴールドの2色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
8
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0917
移動量(mm)
[Up/Back]37.5/2.5 47.5/10 57.5/10 57.5/20 37.5/15 47.5/22.5 57.5/22.5 57.5/32.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00131237002-Y020BK
¥72,500
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする