バックステップキット
◆MTシリーズで最もコンパクトな、MT-07用のバックステップキットです
◆街乗りからワインディング、そしてスポーツライディングまでを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるよう設計いたしました
◆カラー:シルバー◆MTシリーズで最もコンパクトな、MT-07用のバックステップキットです
◆街乗りからワインディング、そしてスポーツライディングまでを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるよう設計いたしました
◆カラー:シルバー
MTシリーズで最もコンパクトな、MT-07用のバックステップキットです。 街乗りからワインディング、そしてスポーツライディングまでを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるよう設計いたしました。 仕上げのカラーはブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- ABS車取付可
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-0714-16
- 移動量(mm)
- [Up/Back]25/42.5、35/42.5、45/42.5、35/55、45/55
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ
























