バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆RC125/390 用ステップキットです
◆ミドルクラスのスーパースポーツ系マシンですから、街乗りからサーキットまで様々な走行シーンを考え、ステップ位置は8ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆また、ワンメイクレースも企画される車両ですから、リバースシフトモデルもご用意いたしております
◆また両モデルにご使用いただける、シフトストロークを短くする、ショートシフトキットもございます

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
8
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]RC39014- , ケーティーエム[KTM]RC12514-
移動量(mm)
[Up/Forword]50/20、50/7.5、40/5、50/5、60/5[Up/Back]40/7.5、50/7.5、60/7.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
002-KT009GDR 0012833100128331002-KT009GDR
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-KT009GD 0013392200133922002-KT009GD
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする