曜日別特売

バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆STREET TRIPLE用のステップキットです
◆ポジションは5カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆左右両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆カラー:シルバー◆STREET TRIPLE用のステップキットです
◆ポジションは5カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆左右両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆カラー:シルバー
STREET TRIPLE用のステップキットです。 ポジションは5カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます。 左右両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます。 製品のカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
シフタースイッチ未対応
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]STREET TRIPLE R [ストリートトリプルR]13-16
移動量(mm)
[Up/Back]15/0、28.5/0、39.5/0、28.5/12.5、39.5/12.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00132960002-T008SV
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする