曜日別特売

バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆SV650用のバックステップキットです
◆ABSシステム対応で、シンプルなワンプレート仕様ながらも、ステップ位置は街乗りからスポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所からお選びいただけます
◆カラー:ゴールド◆SV650用のバックステップキットです
◆ABSシステム対応で、シンプルなワンプレート仕様ながらも、ステップ位置は街乗りからスポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所からお選びいただけます
◆カラー:ゴールド
SV650用のバックステップキットです。 ABSシステム対応で、シンプルなワンプレート仕様ながらも、ステップ位置は街乗りからスポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所からお選びいただけます。 仕上げのカラーはブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。

色
ゴールド
スイッチ
STD
ポジション
5
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]SV650 ABS16-
移動量(mm)
40/42.5 52/42.5 40/54.5 52/54.5 64/54.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00134396002-S019GD
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする