曜日別特売

バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆TRIUMPH社が提唱するモダンクラシックカフェレーサー、THRUXTON TFC用ステップキットです
◆ステップはシンプルに1ポジションですが、シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作感を得ています

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
1
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON TFC
移動量(mm)
[Up/Back]50/27.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00129609002-T015BK
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする