曜日別特売

バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆V7Ⅱ用のステップキットです
◆ポジションは3カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆ブレーキペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆カラー:シルバー◆V7Ⅱ用のステップキットです
◆ポジションは3カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆ブレーキペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆カラー:シルバー
V7Ⅱ用のステップキットです。ポジションは3カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます。ブレーキペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます。製品のカラーは、ブラックもしくはシルバーの2色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
3
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 2 Stone [V7 2ストーン]15-16 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 2 Racer [V7 2レーサー]15-16
移動量(mm)
[Up/Back]7.5/82.5、22.5/82.5、22.5/95
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00133292002-MG02SV
¥57,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする