曜日別特売

バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆YAMAHAのニュージェネレーションネイキッドバイク、MT10 用のバックステップキットです
◆R1がベースの同車だからこそ、街乗りからスポーティーな走行まで様々なシーンを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただける設計です
◆またシフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ブラック

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-1017-
移動量(mm)
[Up/Back]25/17.5 37.5/17.5 50/17.5 37.5/30 50/30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00132829002-Y022BK
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする