曜日別特売

バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆フラットトラック・レーサーをイメージしてデザインされた、SCRAMBLER用のステップキットです
◆ステップ位置は、スポーティーな走りを主眼とした2カ所からお選びいただけます
◆カラー:シルバー◆フラットトラック・レーサーをイメージしてデザインされた、SCRAMBLER用のステップキットです
◆ステップ位置は、スポーティーな走りを主眼とした2カ所からお選びいただけます
◆カラー:シルバー
フラットトラック・レーサーをイメージしてデザインされた、SCRAMBLER用のステップキットです。 ステップ位置は、スポーティーな走りを主眼とした2カ所からお選びいただけます。 カラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色をご用意いたしました。

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
P1.00
ポジション
2
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]Scrambler [スクランブラー]15-
移動量(mm)
[Up/Back]17.5/52.5、22/62.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00134317002-D021SV
¥55,000
¥54,980
¥60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする