バックステップキット
◆ポジションは8カ所可変で、お好みのステップ位置を選べます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆カラー:ブラック
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- ケーティーエム[KTM]250DUKE [250デューク]17- , ケーティーエム[KTM]390DUKE [390デューク]17-
- 移動量(mm)
- [Up/Forward]12.5/25 25/25 12.5/12.5 25/12.5 25/0 37.5/0 [Up/Back]25/12.5 37.5/12.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ


























