曜日別特売

バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆街乗りからスポーツ走行までを楽しめるように、4ポジションからお好みのステップ位置をお選びいただけます
◆また、サーキット走行等を考え、リバース(逆)チェンジキットもご用意いたしました
◆カラー:シルバー◆街乗りからスポーツ走行までを楽しめるように、4ポジションからお好みのステップ位置をお選びいただけます
◆また、サーキット走行等を考え、リバース(逆)チェンジキットもご用意いたしました
◆カラー:シルバー
街乗りからスポーツ走行までを楽しめるように、4ポジションからお好みのステップ位置をお選びいただけます。また、サーキット走行等を考え、リバース(逆)チェンジキットもご用意いたしました。 仕上げのカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色から選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja250SL15-
移動量(mm)
[Up/Back]32.5/32.5、32.5/43.5、47.5/35.5、47.5/46.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00128778002-K027SV
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする