バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆+36ccのエンジンを得たZX6R (13-)
◆モアパワーのミドルマシンを手なずけるには、剛性があり、好みのポジションが得られ、確実な操作感を持つステップ&ペダルが必要不可欠です
◆このキットはステップ位置を8カ所から選択出来、両ペダルにはベアリングがダブルで組み込まれ、軽快かつ確実なペダル操作が可能です
◆もちろん2013年以降モデルのABSに対応した、専用モデルです
◆カラー:ゴールド◆+36ccのエンジンを得たZX6R (13-)
◆モアパワーのミドルマシンを手なずけるには、剛性があり、好みのポジションが得られ、確実な操作感を持つステップ&ペダルが必要不可欠です
◆このキットはステップ位置を8カ所から選択出来、両ペダルにはベアリングがダブルで組み込まれ、軽快かつ確実なペダル操作が可能です
◆もちろん2013年以降モデルのABSに対応した、専用モデルです
◆カラー:ゴールド
このキットはステップ位置を8カ所から選択出来、両ペダルにはベアリングがダブルで組み込まれ、軽快かつ確実なペダル操作が可能です。 もちろん2013年以降モデルのABSに対応した、専用モデルです。 製品のカラーは、ブラックもしくはゴールドからお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
ABS車取付可。※ポジションによってノーマルのブレーキランプスイッチが使用可能なポジションと使用不可能なポジションがあります。使用不可能であるポジション(30mmUp/0mmBack 、40mmUp/0mmBack 、40mmUp/10mmBack)をお選びの場合は、別売の油圧式ブレーキスイッチが必要です。 油圧式ブレーキスイッチを取り付けて頂ければ、全てのポジションが使用出来ます。
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5(+3)
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636F]13-16(636)
移動量(mm)
[ノーマルブレーキスイッチ使用可]0/20、10/20、10/30、20/30、20/40[ノーマルブレーキスイッチ使用不可]0/30、0/40、10/40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00134238002-K024GD
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする