フロントブレーキディスク KANAGAWA 320mm
- 材質
- ステンレス
- 備考
- 純正品番 T2022058 相当品
- タイプ
- KANAGAWA
- 入数(枚)
- 2
- 外径(Φmm)
- 320
- 関連部品
- 品番:SHN005,SHN008,SHN006,SHN009,SNH001,SHN002
- 主な適合車種
- トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]21-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-26
- 内容量
- 1個
ブレーキ系 の新着商品
カテゴリ






























