画像は、ディスク径 310mmのイメージです。製品の詳細は、寸法図を参考ください。
モートーン
フロントブレーキディスク KANAGAWA 320mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00132479
品番
DBR009L+DBR010R
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
備考
純正品番 T2022058 相当品
タイプ
KANAGAWA
入数(枚)
2
外径(Φmm)
320
関連部品
品番:SHN005,SHN008,SHN006,SHN009,SNH001,SHN002
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]21-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-26