ハンドルバーエンドΦ30 ベリーショート
◆スーパースポーツマシンからネイキッドバイクまで、ビッグバイクにマッチするハンドルバーエンドです
◆軽量なアルミ合金各色 もしくは、振動対策用に重量のあるステンレス合金(SUS)を用いたΦ30mmショートとロングの2種類に加え、ベリーショートタイプ、小ぶりなΦ22mmもご用意いたしました
◆さらに先端にジュラコンをはめ込んだ大径Φ35mmも追加いたしました
◆振動の大きいバイクにはロングインナー・ウエイトタイプもございます
◆お好みに合わせてお選び下さい
- 内容量
- 1個
グリップエンド の新着商品
カテゴリ