バックステップ
--
5ポジション可変タイプのバックステップキット。最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。またデザインは直線と曲線を微妙に使い分けたこれまでにないもので、仕上げはシルバー、ブラック、ゴールドの3色から選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- ※バンジョーボルトサイズ要確認
- スイッチ
- P:1.00 or P:1.25
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R100001-04 , スズキ[SUZUKI]GSX-R75000-05 , スズキ[SUZUKI]GSX-R60000-05
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















