バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

--
DAYTONA 675R対応。ノーマル位置を含む8ポジション可変のステップキットです。 両ペダルの軸受け部分にはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズなペダルタッチを実現しています。 またシフトパターンは、正、逆どちらも選べます。 カラーは、シルバー、ブラック、ゴールドの3色です。

材質
アルミニウム
スイッチ
P:1.25
ポジション
8
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]STREET TRIPLE 675 [ストリートトリプル675]11
移動量(mm)
UP/FORWARD 0/20 0/10 10/10 20/10 0/0 10/0 20/0 20/10
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00128796002-T003BKブラック
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130169002-T003GDゴールド
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132409002-T003BKブラック
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする