バックステップ
◆1098/S 1198/S 848用のバックステップキットです
◆Type1はコストパフォーマンスを考え、ノーマルブレーキペダルを使用していただく仕様といたしました(別売りのアジャスタブル・ブレーキペダルキットも用意しております)
◆シフトペダルサイドは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせました
◆シフトペダルピボットには精密ベアリングをダブルで配し、極め てスムーズな操作が楽しめます
◆ステップ位置はノーマルを含む10ポジションからお好みの位置を選択いただけます
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- ヒールガード刻印:無し、ブレーキペダルは付属しません。
- タイプ
- Type1
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 10
- 主な適合車種
- ドゥカティ[DUCATI]1098 , ドゥカティ[DUCATI]1198 , ドゥカティ[DUCATI]848
- 移動量(mm)
- [Up/Forward]0/0、15/5、5/10、15/10、20/15、30/15、5/20、15/20、20/25、30/25
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























