バックステップ
◆4ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆ステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆またシフトロッドの取り付け位置を変更していただくことで、レーシングパターン(逆チェンジパターン)も選択していただけます
◆カラー:シルバー◆4ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆ステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆またシフトロッドの取り付け位置を変更していただくことで、レーシングパターン(逆チェンジパターン)も選択していただけます
◆カラー:シルバー
4ポジション可変タイプのバックステップキットです。可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。ステップバーにロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。 またシフトロッドの取り付け位置を変更していただくことで、レーシングパターン(逆チェンジパターン)も選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- タイプ
- バンジョータイプ
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]YZF-R198-01
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ




















