バックステップ

バックステップ - ベビーフェイス

◆4ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆ステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆またシフトロッドの取り付け位置を変更していただくことで、レーシングパターン(逆チェンジパターン)も選択していただけます
◆カラー:ブラック◆4ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆ステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆またシフトロッドの取り付け位置を変更していただくことで、レーシングパターン(逆チェンジパターン)も選択していただけます
◆カラー:ブラック
4ポジション可変タイプのバックステップキットです。可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。ステップバーにロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。 またシフトロッドの取り付け位置を変更していただくことで、レーシングパターン(逆チェンジパターン)も選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
ブラック
タイプ
バンジョータイプ
スイッチ
P:1.25
ポジション
4
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R198-01
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00131122002-Y001BK
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする