バックステップ
◆6ポジションの可変で、体格やライディングスタイルに合わせてお好みのステップ位置を選択していただけます
◆両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:ブラック◆6ポジションの可変で、体格やライディングスタイルに合わせてお好みのステップ位置を選択していただけます
◆両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:ブラック
6ポジションの可変で、体格やライディングスタイルに合わせてお好みのステップ位置を選択していただけます。 両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作感を実現しています。 仕上げはブラック、シルバー、ゴールドの3色から選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ER-6n , カワサキ[KAWASAKI]ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] , カワサキ[KAWASAKI]Ninja40014-16 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja650 [ニンジャ650]12-16
- 移動量(mm)
- 10/0 10/15 20/7.5 20/22.5 30/15 30/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















