バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆6ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています
◆カラー:ゴールド
◆逆チェンジパターン
【注意】
逆チェンジパターンモデルは、サーキット走行を想定しておりますので、ブレーキランプスイッチは付属いたしません◆6ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています
◆カラー:ゴールド
◆逆チェンジパターン
【注意】
逆チェンジパターンモデルは、サーキット走行を想定しておりますので、ブレーキランプスイッチは付属いたしません
6ポジション可変のバックステップキットです。 最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています。レース等での使用を想定した、逆シフトパターンモデルも同時発売いたしました(逆シフトパターンモデルには、ブレーキランプスイッチは付属いたしません)。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
※レース用ステップキットです ※ブレーキスイッチは付属しません
ポジション
6
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R06-09
移動量(mm)
15/0 25/0 35/0 25/10 35/10 35/20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00135839002-K011GDR
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする