バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆7ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります

材質
アルミニウム
スイッチ
P:1.25
ポジション
7
主な適合車種
ホンダ[HONDA]VTR1000SP-100-06 , ホンダ[HONDA]VTR1000SP-200-06
移動量(mm)
0/10 0/20 10/10 10/20 10/30 20/20 20/30
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
002-H003SV 0012780700127807002-H003SVシルバー
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-H003BK 0012788600127886002-H003BKブラック
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-H003GD 0013057100130571002-H003GDゴールド
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする