バックステップ
◆7ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:ゴールド◆7ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:ゴールド
7ポジション可変タイプのバックステップキット。最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無。ステップバーに特殊ロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。直線と曲線を微妙に使い分けたデザイン。(ノーマルマフラー用ステーは、別パーツで付属しています)
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 7
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]VTR1000SP-100-06 , ホンダ[HONDA]VTR1000SP-200-06
- 移動量(mm)
- 0/10 0/20 10/10 10/20 10/30 20/20 20/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























