バックステップ
◆8ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆シフトロッドの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます
◆カラー:シルバー◆8ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆シフトロッドの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます
◆カラー:シルバー
8ポジション可変タイプのバックステップキット。最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。シフトロッドの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- タイプ
- バンジョータイプ
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]YZF-R102-03
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























