バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ABSシステム対応のステップキットです
◆ポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはスポーツ走行まで、各シーンに合わせてお好みのステップ位置をお選びいただけます

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
9
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R12-16
移動量(mm)
[Up/Back]18.5/7.5、18.5/7.5、18.5/27.5、26/15、26/25、26/35、33.5/22.5、33.5/32.5、33.5/42.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00131901002-K025GD
¥63,500
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする