バックステップ
◆APRCとABS機構をそのまま生かせる、シングルプレートデザインのステップキットです
◆ステップ位置は5ポジション可変の設計で、ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:ブラック
◆シフトパターン:ノーマル◆APRCとABS機構をそのまま生かせる、シングルプレートデザインのステップキットです
◆ステップ位置は5ポジション可変の設計で、ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:ブラック
◆シフトパターン:ノーマル
APRCとABS機構をそのまま生かせる、シングルプレートデザインのステップキットです。 ステップ位置は5ポジション可変の設計で、ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました。 両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています。 仕上げは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色から選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- ABS車取付可
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- アプリリア[APRILIA]TUONO V4R APRC [トゥオノ]13-16 , アプリリア[APRILIA]RSV4R13-16
- 移動量(mm)
- [Up/Back]15/20、25/20、35/20、25/30、35/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























