バックステップ
◆BMWのスポーツツアラー、K1300R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ポジションはノーマルを含む6カ所から、お好みの位置を選択していただけます
◆両ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆またステップバーとペダルは別軸とし、ステップ バーの取り付け剛性を上げ、しっかりとしたライディングフィールを楽しんでいただけます
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも抜群のグリップ性を誇ります
◆カラー:シルバー◆BMWのスポーツツアラー、K1300R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ポジションはノーマルを含む6カ所から、お好みの位置を選択していただけます
◆両ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆またステップバーとペダルは別軸とし、ステップ バーの取り付け剛性を上げ、しっかりとしたライディングフィールを楽しんでいただけます
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも抜群のグリップ性を誇ります
◆カラー:シルバー
ポジションはノーマルを含む6カ所から選択可能です。両ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています。 またステップバーとペダルは別軸としています。ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも抜群のグリップ性を誇 ります。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- ビーエムダブリュー[BMW]K1300R09-11
- 移動量(mm)
- 0/0 10/0 20/0 10/10 20/10 20/20
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























