バックステップ
◆DUCATI 748,916,996,998 対応のバックステップです
◆イタリアンスーパースポーツバイクを思いのままに操るため、ワインディングからサーキットに至るまで様々なステージを視野に入れ、4ポジション可変仕様といたしました
◆カラー:ゴールド◆DUCATI 748,916,996,998 対応のバックステップです
◆イタリアンスーパースポーツバイクを思いのままに操るため、ワインディングからサーキットに至るまで様々なステージを視野に入れ、4ポジション可変仕様といたしました
◆カラー:ゴールド
DUCATI 748,916,996,998 対応のバックステップです。イタリアンスーパースポーツバイクを思いのままに操るため、ワインディングからサーキットに至るまで様々なステージを視野に入れ、4ポジション可変仕様といたしました。仕上げはシルバー、ブラック、ゴールドから選択していただけます。(別売りで、アジャスタブル・ブレーキペダルキットを発売いたしております。)
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ドゥカティ[DUCATI]748MONOPOSTO/BIPOSTO/S [748モノポスト/ビポスト] , ドゥカティ[DUCATI]916MONOPOSTO/BIPOSTO/S [916モノポスト/ビポスト/エス] , ドゥカティ[DUCATI]996MONOPOSTO/BIPOSTO/STRADA [996モノポスト/ビポスト/ストラーダ] , ドゥカティ[DUCATI]998/998S/998R
- 移動量(mm)
- UP/FORWARD 10/15 15/10 20/5 5/3
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























