バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆DUCATI 999 対応のバックステップです
◆スーパーバイクレース界を席巻するベースマシンを、ワインディングからサーキットに至るまで思いのままに操るため、様々なステージを視野に入れ開発いたしました
◆ポジションは、左右のベースプレートを入れ替える事により、2ポジション可変いたします
◆シフトパターンは正逆どちらも、お好みによってお選びいただけます
◆カラー:ゴールド◆DUCATI 999 対応のバックステップです
◆スーパーバイクレース界を席巻するベースマシンを、ワインディングからサーキットに至るまで思いのままに操るため、様々なステージを視野に入れ開発いたしました
◆ポジションは、左右のベースプレートを入れ替える事により、2ポジション可変いたします
◆シフトパターンは正逆どちらも、お好みによってお選びいただけます
◆カラー:ゴールド
DUCATI 999 対応のバックステップです。スーパーバイクレース界を席巻するベースマシンを、ワインディングからサーキットに至るまで思いのままに操るため、様々なステージを視野に入れ開発いたしました。ポジションは、左右のベースプレートを入れ替える事により、2ポジション可変いたします。シフトパターンは正逆どちらも、お好みによってお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
STD
ポジション
2
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]749/749S/DARK [749ダーク]03-06 , ドゥカティ[DUCATI]999MONOPOSTO/S/R [999モノポスト/S]03-06
移動量(mm)
UP/FORWARD 15/12.5 20/12.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00130607002-D001GD
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする